PELICAN 9430SL-B Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένου χώρου Led 24w Sl | AE6HRE 5RZY6

PELICAN 9430SL-B Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένου χώρου Led 24w Sl

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HRE Μοντέλο: 9430SL-BCross Ref: 5RZY6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,859.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής
ΒάσηΜονάδα
Χρόνος καύσης μπαταρίας8/15 Ώρες.
Τύπος μπαταρίας12V επαναφορτιζόμενη, σφραγισμένη
Τάση εισόδου φορτιστή120VAC
Χρόνος φόρτισης5 hr.
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος66 "
Βάθος2.5 "
Εκτίμηση IP54
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Λάμπα Watt24W
Διανομή φωτόςSpot
Lumens1000 Χαμηλό, 2000 Υψηλό
Μέγιστη. Υψος32.25 "
Αριθμός κεφαλών λαμπτήρα1
Αριθμός υποδοχών / Accs.2
Χρόνος λειτουργίας15 ώρες Χαμηλή, 8 ώρες. Υψηλός
ΧαρακτηριστικάΕνιαία κεφαλή
Τάση12
Watts24
Πλάτος7.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0475
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8513104000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΥψοςΒάσηΧρόνος καύσης μπαταρίαςWattsΤύπος μπαταρίαςΒάθοςΛάμπα WattΔιανομή φωτόςΤιμή
PELICAN 9440-B Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένης περιοχής Led Black | AE6HRD 5RZY2 9440-B86.25 "Τρίποδο3/6 Ώρες.1.2/2.412V NiMH3.5 "1.2 έως 2.4WΠλημμύρα€2,102.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN 9430SL-B Σύστημα φωτισμού απομακρυσμένου χώρου Led 24w Sl
€1,859.52 /μονάδα