Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-030-18-86- Ανοικτό Deck Pulley Block Fibrous Rope | AA7JPK 16A362

PEERLESS 3-030-18-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας ανοιχτού καταστρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JPK Μοντέλο: 3-030-18-86-Σταυρός: 16A362
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
€28.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε το Deck Pulley Block
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος1-3 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος3 17 / 32 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1 / 2 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 32 "
Σχοινί Dia.1 / 2 "
Sheave μέσα Dia.1-17 / 32 "
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.2"
Πλάτος Sheave19 / 32 "
Πλάτος1 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΣχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-000-18-86- Ανοικτό Deck Pulley Block Fibrous Rope | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "€13.03
PEERLESS 3-010-18-56- Ανοικτό Deck Pulley Block Fibrous Rope | AA7JPJ 16A361 3-010-18-56-29 / 32 "2 27 / 32 "3 / 8 "31 / 32 "€14.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-030-18-86- Ινώδες σχοινί τροχαλίας ανοιχτού καταστρώματος
€28.89 /μονάδα