Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U24210.019.0400 Βίδα μηχανής #10 4 ιντσών στρογγυλός χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 100PK | AG2HNU 31JT36

GRAINGER U24210.019.0400 Βίδα μηχανής #10 4 ιντσών στρογγυλός χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HNU Μοντέλο: U24210.019.0400Cross Ref: 31JT36 / 127K82

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.056 έως 0.067 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.334 έως 0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.123 έως 0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος4"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1556
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156080

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U24210.019.0400 Βίδα μηχανής #10 4 ιντσών στρογγυλός χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 100PK
€32.41 /πακέτο