Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS 3-010-18-56- Ανοικτό Deck Pulley Block Fibrous Rope | AA7JPJ 16A361

PEERLESS 3-010-18-56- Ινώδες σχοινί τροχαλίας ανοιχτού καταστρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7JPJ Μοντέλο: 3-010-18-56-Σταυρός: 16A361

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€15.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε το Deck Pulley Block
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Βάθος29 / 32 "
Σχεδιασμένο γιαΙώδες σχοινί
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Μήκος2 27 / 32 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3 / 8 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 32 "
Σχοινί Dia.3 / 8 "
Sheave μέσα Dia.1-3 / 32 "
Υλικό SheaveΑτσάλι
Sheave Out Dia.1-1 / 2 "
Πλάτος Sheave17 / 32 "
Πλάτος31 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΣχοινί Dia.ΠλάτοςΤιμή
PEERLESS 3-000-18-86- Ανοικτό Deck Pulley Block Fibrous Rope | AA7JPH 16A360 3-000-18-86-25 / 32 "2.5935 / 16 "27 / 32 "€14.19
PEERLESS 3-030-18-86- Ανοικτό Deck Pulley Block Fibrous Rope | AA7JPK 16A362 3-030-18-86-1-3 / 32 "3 17 / 32 "1 / 2 "1 3 / 32 "€32.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS 3-010-18-56- Ινώδες σχοινί τροχαλίας ανοιχτού καταστρώματος
€15.91 /μονάδα