Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0-JJ-864-M7- Παξιμάδι φτερού, σίδερο, 3/4-10 Μέγεθος κλωστής, 4-1/2 ίντσες άνοιγμα φτερών, 5 Pk | AE4RWQ 5MNF2

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-M7- Παξιμάδι φτερού, Σίδερο, Μέγεθος κλωστής 3/4-10, Άνοιγμα φτερού 4-1/2 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RWQ Μοντέλο: 0-JJ-864-M7-Cross Ref: 5MNF2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.1.125 "
Βαθμός2
Ύψος1.875 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα4-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-JJ-864-M7- Παξιμάδι φτερού, Σίδερο, Μέγεθος κλωστής 3/4-10, Άνοιγμα φτερού 4-1/2 ίντσες, 5 Pk
€112.93 /πακέτο