Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0-II-864-17- Φτερόπαξιμα, σίδηρος ψευδάργυρος, 5/8-11 Μέγεθος κλωστής, 4-1/2 ίντσα Άνοιγμα φτερών, 5 Pk | AE4RWR 5MNF3

PEERLESS HARDWARE 0-II-864-17- Wing Nut, Iron Zinc, 5/8-11 size Thread, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RWR Μοντέλο: 0-II-864-17-Cross Ref: 5MNF3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΕλαστικός σίδηρος
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.1.125 "
Βαθμός2
Ύψος1.875 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα4-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-II-864-17- Wing Nut, Iron Zinc, 5/8-11 size Thread, 4-1/2 Inch Wing Span, 5Pk
€104.53 /πακέτο