Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTQ 5MMX7

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Παξιμάδι φτερού, ψευδάργυρος σιδήρου, μέγεθος κλωστής 1/2-13, άνοιγμα φτερών 2-1/4 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RTQ Μοντέλο: 0-GH-700G17-Cross Ref: 5MMX7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΕλαστικός σίδηρος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.13 / 16 "
Βαθμός2
Ύψος1"
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα2-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700G17- Παξιμάδι φτερού, ψευδάργυρος σιδήρου, μέγεθος κλωστής 1/2-13, άνοιγμα φτερών 2-1/4 ίντσες, 10 Pk
€60.23 /πακέτο