EDSAL RL2460 Ράφι χύδην ραφιών 60 ιντσών Π x 2-3/4 ίντσες Υ | AF3VQV 8DKK4

EDSAL RL2460 Ράφι ράφι χύμα 60 ιντσών Π x 2-3/4 ίντσες Υ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3VQV Μοντέλο: RL2460Cross Ref: 8DKK4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€23.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό ράφι ραφιών
Χωρητικότητα δέσμης1000
Χωρητικότητα ανά ράφι1000 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑτσάλι
Βάθος24 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Ύψος2.75 "
Μήκος60
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΜαζικό ράφι
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.26
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
EDSAL RL2462 Ράφι μαζικού ραφιού 60 ίντσες Π x 2-3 / 4in H | AF3WTK 8DRL3 RL246248 "€29.72
EDSAL RL2461 Ράφι μαζικού ραφιού 60 ίντσες Π x 2-3 / 4in H | AF3WVF 8DU60 RL246136 "€27.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDSAL RL2460 Ράφι ράφι χύμα 60 ιντσών Π x 2-3/4 ίντσες Υ
€23.98 /μονάδα