Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0-DE-816B17- Φτερόπαξιμα, σίδηρος ψευδάργυρος, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, άνοιγμα φτερών 3 ιντσών, 10 Pk | AE4RWB 5MND9

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816B17- Παξιμάδι φτερού, σίδηρος ψευδάργυρος, μέγεθος κλωστής 5/16-18, άνοιγμα φτερών 3 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RWB Μοντέλο: 0-DE-816B17-Cross Ref: 5MND9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.1"
Βαθμός2
Ύψος3 / 4 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-816B17- Παξιμάδι φτερού, σίδηρος ψευδάργυρος, μέγεθος κλωστής 5/16-18, άνοιγμα φτερών 3 ιντσών, 10 Pk
€85.75 /πακέτο