Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0-CD-755B17- Φτερό παξιμάδι, σίδηρος ψευδάργυρος, 1/4-20 Μέγεθος κλωστής, 1-1/8 ίντσα Άνοιγμα φτερού, 10 Pk | AE4RUP 5MMZ9

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755B17- Παξιμάδι φτερού, σίδηρος ψευδάργυρος, μέγεθος κλωστής 1/4-20, άνοιγμα φτερού 1-1/8 ίντσας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RUP Μοντέλο: 0-CD-755B17-Cross Ref: 5MMZ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΕλαστικός σίδηρος
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.7 / 16 "
Βαθμός2
Ύψος5 / 8 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα1-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755B17- Παξιμάδι φτερού, σίδηρος ψευδάργυρος, μέγεθος κλωστής 1/4-20, άνοιγμα φτερού 1-1/8 ίντσας, 10 Pk
€40.48 /πακέτο