Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PECO CONTROL SYSTEMS TF115-001 Έλεγχος τάσης γραμμής | AD7FCZ 4E636

PECO CONTROL SYSTEMS Έλεγχος τάσης γραμμής TF115-001

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FCZ Μοντέλο: TF115-001Σταυρός: 4E636
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
€62.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V25A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V25A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V20A
Περιοχή ελέγχου40 βαθμοί έως 110 βαθμοί F
Βάθος2-39 / 64 "
Διαφορικός+/- 3 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΒροχή Σφιχτό NEMA 4X
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC12A
Ύψος7"
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V80A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V60A
Τοποθεσία τοποθέτησηςΜέσα έξω
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών1
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC25A
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1-1 / 4 "
Τύπος αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι, πηνίο γεμάτο με υγρά
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPDT
Θερμ. Ευαισθησία+/- 3 βαθμοί F
Εύρος τάσης24, 120 έως 277 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΠλάτοςΔιαφορικόςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΑριθμός σταδίωνΤιμή
PECO CONTROL SYSTEMS TH109-009 Θερμοστάτης πολλαπλών χρήσεων | AD8VRV 4MY92 ΤΗ109-0092 SPDT40 βαθμοί έως 100 βαθμοί F4.875 "3.5 "3 βαθμοί FRain Tight NEMA 4X, (2) Κομμένο πλαστικό7 1 / 3 "2€129.52
PECO CONTROL SYSTEMS TRF115-005 Θερμοστάτης απομακρυσμένης χρήσης | AD8VRW 4MY93 TRF115-005SPDT0 βαθμοί έως 120 βαθμοί F2.375 "3 1 / 16 "3 βαθμοί FΒροχή Σφιχτό NEMA 4X6.375 "1€80.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS Έλεγχος τάσης γραμμής TF115-001
€62.09 /μονάδα