MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων γραμμής επιστροφής, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 10 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 10 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton , Μέγεθος νήματος: M16
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0591445
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€60.59
RFQ
A
MF0358438
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€60.59
RFQ
A
MF0587249
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€60.59
RFQ
A
MF0168735
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€60.59
RFQ
A
MF0612793
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€60.59
RFQ
B
MF0357488
2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 τετρ. Ιντσα5.11 "1.378 "€57.69
RFQ
B
MF0572485
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 τετρ. Ιντσα5.11 "1.378 "€57.69
RFQ
B
MF0587045
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 τετρ. Ιντσα5.11 "1.378 "€57.69
RFQ
C
MF0572498
3.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "€103.21
RFQ
C
MF0357494
3.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "€103.21
RFQ
D
MF0572544
5.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 τετρ. Ιντσα19.69 "3.35 "€286.67
RFQ
D
MF0357522
5.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 τετρ. Ιντσα19.69 "3.35 "€286.67
RFQ
E
MF0612245
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€874.80
RFQ
E
MF0034571
5.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
RFQ
E
MF0355919
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€874.80
RFQ
E
MF0355917
5.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
RFQ
E
MF0591317
5.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€874.80
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;