MAIN FILTER INC. MF0358438 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.78 ίντσες | CF8MTJ

MAIN FILTER INC. MF0358438 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 3.78 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8MTJ Μοντέλο: MF0358438
€60.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.63 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου36 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.78 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Μέγεθος νήματοςM16
Κορυφή OD1.63 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0034571 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 29.88 Inch Height | CF6UBD MF00345715.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0168735 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση Viton, Ύψος 3.78 ίντσες | CF7KJL 420G10A000P MF01687351.63 "-1.63 "435435 PSI36 τετρ. Ιντσα3.78 "-€60.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355917 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 29.88 Inch Height | CF8LZG 11801G10A000P MF03559175.591 "3.701 "5.591 "---29.883.701 "€874.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355919 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 29.88 ίντσες | CF8LZH 11801G10P MF03559195.591 "3.701 "5.591 "---29.88 "3.701 "€874.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357488 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 Micron, σφράγιση Viton, Ύψος 5.11 ίντσες | CF8MGR MF03574882.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 τετρ. Ιντσα5.11 "1.378 "€57.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357494 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 4.88 ίντσες | CF8MGW MF03574943.9 "2.03 "3.9 "---4.88 "2.03 "€103.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357522 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 19.69 Inch Height | CF8MHK MF03575225.12 "3.35 "5.12 "-145 PSI977 τετρ. Ιντσα19.69 "3.35 "€286.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0358438 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 3.78 Inch Heψος
€60.59 /μονάδα