PASS AND SEYMOUR PT26352SCCTGRY Heavy Duty Duplex Receptacle, Plug Load Controllable, 20A, 125V, Gray | CH4GZG

PASS AND SEYMOUR PT26352SCCTGRY Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 20A, 125V, γκρι

Είδος: CH4GZG Μοντέλο: PT26352SCCTGRY
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο, Διπλό
ΧρώμαΓκρί
Διηλεκτρική αντοχή2000V
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση125V
Μέγεθος καλωδίου12AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PASS AND SEYMOUR PT26252SCCTBK Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 15A, 125V, Μαύρο | CH4GXZ PT26252SCCTBKΜαύρη-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT26252CD Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 15A, 125V, Καφέ | CH4GYA PT26252CDΚαστανό-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262SCCH Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 15A, 125V, Καφέ | CH4GYB PT5262SCCHΚαστανό-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262CD Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 15A, 125V, Καφέ | CH4GYC PT5262CDΚαστανό-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT26252CDGRY Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 15A, 125V, Γκρι | CH4GYD PT26252CDGRYΓκρί-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262CDGRY Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 15A, 125V, Γκρι | CH4GYE PT5262CDGRYΓκρί-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PT5262SCCHGRY Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 15A, 125V, Γκρι | CH4GYF PT5262SCCHGRYΓκρί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR PT26352SCCTGRY Δοχείο διπλής όψης βαρέως τύπου, ελεγχόμενο φορτίο βύσματος, 20A, 125V, γκρι