PASS AND SEYMOUR FC125-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.250 έως 1.490 Inch Dia.

Είδος: CH4LAT Μοντέλο: FC125-LB
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη λαβής
Μήκος δέματος18 "
Δύναμη σπασίματος1920 λίβρες
Καλώδιο Dia.1.25 έως 1.49 "
Μήκος πλέγματος (σε.)16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαλώδιο Dia.Τιμή
PASS AND SEYMOUR FC050-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 0.500 έως 0.610 Inch Dia. | CH4KZR FC050-LB0.5 έως 0.61 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FC300-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 3.000 έως 3.490 Inch Dia. | CH4KZW FC300-LB3 έως 3.49 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FC250-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 2.500 έως 2.990 Inch Dia. | CH4LAA FC250-LB2.5 έως 2.99 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FC200-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 2.000 έως 2.490 Inch Dia. | CH4LAE FC200-LB2 έως 2.49 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FC175-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.750 έως 1.990 Inch Dia. | CH4LAJ FC175-LB1.75 έως 1.99 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FC150-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.500 έως 1.740 Inch Dia. | CH4LAN FC150-LB1.5 έως 1.74 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FC100-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.000 έως 1.240 Inch Dia. | CH4ΝΟΜΟΣ FC100-LB1 έως 1.24 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR FC125-LB Grips Support Standard Duty, Closed Mesh, 1.250 έως 1.490 Inch Dia.