PASS AND SEYMOUR Σειρά Flexcor Standard Duty, κλειστό πλέγμα, λαβές στήριξης δέματος κλειδώματος


Φίλτρα
Μήκος δέματος: 18 "
ΣτυλΜοντέλοΚαλώδιο Dia.
A
FC050-LB
0.5 έως 0.61 "
RFQ
A
FC062-LB
0.62 έως 0.74 "
RFQ
B
FC075-LB
0.75 έως 0.99 "
RFQ
B
FC100-LB
1 έως 1.24 "
RFQ
B
FC150-LB
1.5 έως 1.74 "
RFQ
B
FC125-LB
1.25 έως 1.49 "
RFQ
B
FC175-LB
1.75 έως 1.99 "
RFQ
B
FC200-LB
2 έως 2.49 "
RFQ
B
FC250-LB
2.5 έως 2.99 "
RFQ
B
FC300-LB
3 έως 3.49 "
RFQ

Σειρά Flexcor Standard Duty, κλειστό πλέγμα, λαβές στήριξης δέματος κλειδώματος

Οι λαβές υποστήριξης της σειράς Pass & Seymour Flexcor είναι ιδανικές για την παροχή αξιόπιστης και ασφαλούς υποστήριξης για καλώδια σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις. Διαθέτουν σχέδιο κλειστού πλέγματος για ασφαλές κράτημα, αποτρέποντας την ολίσθηση ή την ολίσθηση. Αυτές οι λαβές στήριξης διαθέτουν κατασκευή από επικασσιτερωμένο σύρμα από μπρούτζο, γνωστή για την εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, τη μακροζωία και την αξιοπιστία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;