PASS AND SEYMOUR CD1600-I Titan Incandescent Dimmer, 120V, Ivory

Στοιχείο: CH4LZR Μοντέλο: CD1600-I
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φωτισμού
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Συχνότητα60Hz
Αριθμός Πολωνών1
Κύκλοι Λειτουργίας100
Τάση120V
Ισχύς1600W

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PASS AND SEYMOUR CD703-PW Titan Incandescent Dimmer, 120V, Λευκό | CH4LYK CD703-PWΆσπρο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD2003-PBK Titan Incandescent Dimmer, 120V, Μαύρο | CH4LYL CD2003-PBKΜαύρη-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD2000-BK Titan Incandescent Dimmer, 120V, Μαύρο | CH4LYM CD2000-BKΜαύρη-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD1603-PBK Titan Incandescent Dimmer, 120V, Μαύρο | CH4LYN CD1603-PBKΜαύρη-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD1600-BK Titan Incandescent Dimmer, 120V, Μαύρο | CH4LYP CD1600-BKΜαύρη-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD1103-PBK Titan Incandescent Dimmer, 120V, Μαύρο | CH4LYQ CD1103-PBKΜαύρη-
RFQ
PASS AND SEYMOUR CD1100-BK Titan Incandescent Dimmer, 120V, Μαύρο | CH4LYR CD1100-BKΜαύρη-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR CD1600-I Titan Incandescent Dimmer, 120V, Ivory