PASS AND SEYMOUR AWC1G2-SN4 Πλάκα τοίχου, 1 συμμορία, νικέλιο

Είδος: CH4ATX Μοντέλο: AWC1G2-SN4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα τοίχου
ΧρώμαΣατινέ Νικέλιο
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτά
Βάθος0.35 "
Μήκος5.13 "
Τοποθέτηση ΤύποςΒιδωτά
Αριθμός συμμοριών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ShapeΤετράγωνα
Πάχος0.35 "
Πλάτος3.45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΑριθμός συμμοριώνShapeΠλάτοςΤιμή
PASS AND SEYMOUR AWP4G-LA4 Wall Plate, 4 Gang, Light Almond | Ch4atq AWP4G-LA4Σατέν ελαφρύ αμύγδαλο4Ορθογώνιος8.88 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP1G2-LA6 Πλάκα τοίχου, 1 Gang, Light Almond | CH4ATR AWP1G2-LA6Σατέν ελαφρύ αμύγδαλο1Τετράγωνα3.45 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP1G3-LA4 Πλάκα τοίχου, 1 Gang, Light Almond | CH4ATT AWP1G3-LA4Σατέν ελαφρύ αμύγδαλο1Τετράγωνα3.45 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP3G-LA4 Wall Plate, 3 Gang, Light Almond | Ch4atu AWP3G-LA4Σατέν ελαφρύ αμύγδαλο3Ορθογώνιος7.06 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP2G-LA4 Wall Plate, 2 Gang, Light Almond | CH4ATV AWP2G-LA4Σατέν ελαφρύ αμύγδαλο2Ορθογώνιος5.29 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWC4G-SN4 Wall Plate, 4 Gang, Nickel | CH4ATW AWC4G-SN4Σατινέ Νικέλιο4Τετράγωνα8.88 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWC1G3-SN4 Πλάκα τοίχου, 1 συμμορία, νικέλιο | CH4ATY AWC1G3-SN4Σατινέ Νικέλιο1Τετράγωνα3.45 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR AWC1G2-SN4 Πλάκα τοίχου, 1 συμμορία, νικέλιο