PASS AND SEYMOUR AWC1G2-OB4 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 1 συμμορία, χάλκινο | CH4ARK

PASS AND SEYMOUR AWC1G2-OB4 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 1 συμμορία, μπρούτζος

Είδος: CH4ARK Μοντέλο: AWC1G2-OB4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα τοίχου
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτά
Βάθος0.35 "
Μήκος5.13 "
ΥλικόΧαλκί
Τοποθέτηση ΤύποςΒιδωτά
Αριθμός συμμοριών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ShapeΤετράγωνα
Πάχος0.35 "
Πλάτος3.45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΑριθμός συμμοριώνShapeΠλάτοςΤιμή
PASS AND SEYMOUR AWP5GNK1 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 5 συμμορία, μαύρο μελάνι | CH4AMA AWP5GNK1Μαύρη-5Ορθογώνιος10.7 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP4GNK4 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 4 συμμορία, μαύρο μελάνι | CH4AMB AWP4GNK4Μαύρη-4Ορθογώνιος8.88 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP1G2NK4 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 1 συμμορία, μαύρο μελάνι | CH4AMC AWP1G2NK4Μαύρη-1Τετράγωνα3.45 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP1G3NK4 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 1 συμμορία, μαύρο μελάνι | CH4AMD AWP1G3NK4Μαύρη-1Τετράγωνα3.45 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP6GNK1 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 3 Gang, μαύρο μελάνι | CH4AME AWP6GNK1Μαύρη-6Ορθογώνιος12.5 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP3GNK4 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 6 συμμορία, μαύρο μελάνι | CH4AMF AWP3GNK4Μαύρη-3Ορθογώνιος7.06 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR AWP2GNK4 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 2 συμμορία, μαύρο μελάνι | CH4AMG AWP2GNK4Μαύρη-2Ορθογώνιος5.29 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR AWC1G2-OB4 Πλάκα τοίχου, χωρίς βίδες, 1 συμμορία, μπρούτζος