PASS AND SEYMOUR ASPD2032-M4 Paddle Switch, 20A, 120V, Single Pole, 3 Way | CH4AKT

PASS AND SEYMOUR ASPD2032-M4 Διακόπτης Paddle, 20A, 120V, Single Pole, 3 Way

Είδος: CH4AKT Μοντέλο: ASPD2032-M4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRocker Switch
Τύπος σύνδεσηςΠλάκες εσωτερικής πίεσης
Βάθος1.59 "
Μήκος1.77 "
ΥλικόΜαγνήσιο
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός διακοπτών1
Τάση120V
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΥλικόΤάσηΠλάτοςΤιμή
PASS AND SEYMOUR ASPD1532G4 Paddle Switch, 15A, 120V, Single Pole, 3 Way | CH4AJN ASPD1532G41.5 "γραφίτης120V1.77 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ASPD1532-M4 Paddle Switch, 15A, 120V, Single Pole, 3 Way | CH4AJP ASPD1532-M41.5 "Μαγνήσιο120V1.77 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ASPD1532-W4 Paddle Switch, 15A, 120V, Single Pole, 3 Way | CH4AJQ ASPD1532-W41.5 "-120V1.77 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ASPD2032G4 Paddle Switch, 20A, 120V, Single Pole, 3 Way | CH4AKQ ASPD2032G41.59 "γραφίτης120V1.77 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ASPD2032-W4 Paddle Switch, 20A, 120V, Single Pole, 3 Way | CH4AKR ASPD2032-W41.59 "-120V1.77 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ASPD1532G277 Paddle Switch, 120/277V Single Pole, 3 Way | CH4AKZ ASPD1532G2771.5 "γραφίτης120 / 277V1.77 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ASPD1531G277 Paddle Switch, Half Size, 120/277V Single Pole, 3 Way | CH4ALA ASPD1531G2771.5 "γραφίτης120 / 277V0.89 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR ASPD2032-M4 Διακόπτης Paddle, 20A, 120V, Single Pole, 3 Way