PASS AND SEYMOUR ARPTR201GM2 Πρίζα, 1 Gang, 20A, 125VAC | CH4AKK

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARPTR201GM2, 1 Gang, 20A, 125VAC

Είδος: CH4AKK Μοντέλο: ARPTR201GM2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα ρεύματος
Τύπος σύνδεσηςΠλάκες εσωτερικής πίεσης
Βάθος2.6 "
Μήκος4.88 "
ΥλικόΜαγνήσιο
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός δοχείων3
Τάση125 VAC
Πλάτος2.99 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
PASS AND SEYMOUR ARPTR151GG2 Πρίζα, 1 Gang, 15A, 125VAC | CH4AJF ARPTR151GG2γραφίτης-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ARPTR201GG2 Πρίζα, 1 Gang, 20A, 125VAC | CH4AKJ ARPTR201GG2γραφίτης-
RFQ
PASS AND SEYMOUR ARPTR201GW2 Πρίζα, 1 Gang, 20A, 125VAC | CH4AKL ARPTR201GW2--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARPTR201GM2, 1 Gang, 20A, 125VAC