PASS AND SEYMOUR ARPS15RF2-W4 Πρίζα, 15A, 125VAC | CH4AKE

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARPS15RF2-W4, 15A, 125VAC

Είδος: CH4AKE Μοντέλο: ARPS15RF2-W4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα ρεύματος
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΠλάκες εσωτερικής πίεσης
Βάθος1.73 "
Μήκος2.66 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός δοχείων2
Τάση125 VAC
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARPS15RF2-W4, 15A, 125VAC