Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARCH152-M10, Half Control, Resistant σε παραβίαση, 15A, 125V | CH4AJV

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARCH152-M10, Half Control, Resistant σε παραβίαση, 15A, 125V

Είδος: CH4AJV Μοντέλο: ARCH152-M10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα ρεύματος
Τύπος σύνδεσηςΠλάκες εσωτερικής πίεσης
Βάθος1.73 "
Μήκος2.12 "
ΥλικόΜαγνήσιο
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός δοχείων2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση125 VAC
Πλάτος1.77 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 10 awg

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARCH152-W10, Half Control, Resistant σε παραβίαση, 15A, 125V | CH4AJW ARCH152-W10-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARCH152-M10, Half Control, Resistant σε παραβίαση, 15A, 125V