PASS ΚΑΙ SEYMOUR ADTH703TUG4 Touch True Universal Dimmer | CH4AUW

PASS AND SEYMOUR ADTH703TUG4 Touch True Universal Dimmer

Είδος: CH4AUW Μοντέλο: ADTH703TUG4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φωτισμού
Τύπος σύνδεσηςΠλάκες εσωτερικής πίεσης
Βάθος1.29 "
Μήκος2.48 "
Υλικόγραφίτης
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός διακοπτών1
Τάση120V
Ισχύς700W
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΥλικόΤάσηΤιμή
PASS ΚΑΙ SEYMOUR ADTH4FBL3PG4 Touch Dimmer, 0 έως 10V | CH4AHU ADTH4FBL3PG41.62 "1.77 "γραφίτης10V-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR ADTH4FBL3PW4 Touch Dimmer, 0 έως 10V | CH4AHV ADTH4FBL3PW41.62 "1.77 "-10V-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR ADTH4FBL3PM4 Touch Dimmer, 0 έως 10V | CH4AHW ADTH4FBL3PM41.62 "1.77 "Μαγνήσιο10V-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR ADTH703TUW4 Touch True Universal Dimmer | CH4AUX ADTH703TUW41.29 "2.48 "-120V-
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR ADTH703TUM4 Touch True Universal Dimmer | CH4AUY ADTH703TUM41.29 "2.48 "Μαγνήσιο120V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR ADTH703TUG4 Touch True Universal Dimmer