PASS AND SEYMOUR 90681-W Wide Slide Dimmer, 120V, Λευκό

Στοιχείο: CH4MYU Μοντέλο: 90681-W
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φωτισμού
ΧρώμαΆσπρο
Συχνότητα60Hz
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Ισχύς600W

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PASS AND SEYMOUR 90681-I Slide Dimmer, 600W, Ivory | CH4FRR 90681-IΕλεφαντόδοντο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 90683-I Slide Dimmer, 600W, Ivory | CH4FRT 90683-IΕλεφαντόδοντο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 90680-I Wide Slide Dimmer, 120V, Ivory | CH4MYP 90680-IΕλεφαντόδοντο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 90683-LA Wide Slide Dimmer, 120V, Light Almond | CH4MYQ 90683-ΛΑ--
RFQ
PASS AND SEYMOUR 90681-LA Wide Slide Dimmer, 120V, Light Almond | CH4MYR 90681-ΛΑ--
RFQ
PASS AND SEYMOUR 90680-LA Wide Slide Dimmer, 120V, Light Almond | CH4MYT 90680-ΛΑ--
RFQ
PASS AND SEYMOUR 90683-W Wide Slide Dimmer, 120V, Λευκό | CH4MYV 90683-WΆσπρο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR 90681-W Wide Slide Dimmer, 120V, Λευκό