PASS AND SEYMOUR 885-LA Duplex Retacle, 15A, 125V | CH4HUM

PASS AND SEYMOUR 885-LA Δοχείο Duplex, 15A, 125V

Είδος: CH4HUM Μοντέλο: 885-LA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο, Διπλό
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PASS AND SEYMOUR 885-W Duplex Retacle, 15A, 125V | CH4HUH 885-WΆσπρο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 885-I Duplex Retacle, 15A, 125V | CH4HUJ 885-IΕλεφαντόδοντο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 885-GRY Δοχείο Duplex, 15A, 125V | CH4HUK 885-GRYΓκρί-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 885 Duplex Retacle, 15A, 125V | CH4HUL 885Καστανό-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 885-BK Duplex Retacle, 15A, 125V | CH4HUN 885-BKΜαύρη-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR 885-LA Δοχείο Duplex, 15A, 125V