Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2097-TRRLA GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, Ανοιχτό αμύγδαλο | CH4JLP

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή 2097-TRRLA GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, Ανοιχτό αμύγδαλο

Είδος: CH4JLP Μοντέλο: 2097-TRRLA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο GFCI
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
Συχνότητα60Hz
Βαθμολογία διακοπής4A
Αριθμός Πολωνών2
Τάση125V

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 1597HGTRO GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A | CH4FNQ 1597HGTRO--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 1597-RVLA GFCI, ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A | CH4FNR 1597-RVLAΕλαφρύ Αμύγδαλο-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 1597TRO GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A | CH4FNT 1597 TRO--
RFQ
PASS AND SEYMOUR 2097NAO GFCI δοχείο, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A | CH4FNV 2097NAO--
RFQ
PASS AND SEYMOUR 2097-NAW GFCI δοχείο, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A | CH4FNW 2097-NAW--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2097TRWRNARED GFCI, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A | CH4FNX 2097 TRWRNARED--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2097-TRWRRGRY20 GFCI, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A | CH4FNY 2097-TRWRRGRY20Γκρί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή 2097-TRRLA GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, Ανοιχτό αμύγδαλο