Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2087-W GFCI, Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, Νεκρό μέτωπο, 20A | CH4JHF

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή 2087-W GFCI, Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, Dead Front, 20A

Στοιχείο: CH4JHF Μοντέλο: 2087-W
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο GFCI
ΧρώμαΆσπρο
Συχνότητα60Hz
Βαθμολογία διακοπής4A
Αριθμός Πολωνών2
Τάση125V

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 2087-LA GFCI, Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, Dead Front, 20A | CH4JHD 2087-ΛΑΕλαφρύ Αμύγδαλο-
RFQ
Δοχείο GFCI PASS AND SEYMOUR 2087-I, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, νεκρό μέτωπο, 20A | CH4JHE 2087-IΕλεφαντόδοντο-
RFQ
Δοχείο GFCI PASS AND SEYMOUR 2087-BK, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, νεκρό μέτωπο, 20A | CH4JHG 2087-BKΜαύρη-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή 2087-W GFCI, Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, Dead Front, 20A