Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER SH3-63 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/8 In | AC4XRA 31A901

PARKER SH3-63 Hydraulic Coupler Αρσενικό 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XRA Μοντέλο: SH3-63Σταυρός: 31A901

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματος303 SS
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμα303 SS
Ρυθμός ροής6 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerSH3-63
Μέγεθος σωλήνα NPT3 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θήκη συζεύκτη 60 σειρών σχεδιασμένη για χρήση σε υδραυλικές εφαρμογές όπου οι γραμμές υγρού πρέπει να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν και η απώλεια υγρού είναι ανεπιθύμητη
    • Αποτελείται από μεγάλες περιοχές ροής στα τμήματα ζεύκτη και θηλών για τη διευκόλυνση των υψηλών ποσοστών ροής
    • Παρέχει πλήρες άνοιγμα βαλβίδων με θετικό στοπ βαλβίδας
    • Διαθέτει σκληρυμένο σώμα για αντοχή στη φθορά και στεγανοποίηση φυσαλίδων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνταλλαγή ParkerΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤιμή
PARKER BH1-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/8 In | AC4XQC 31A879 ΒΗ1-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/4 In | AC4XQD 31A880 ΒΗ2-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
PARKER BH3-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/8 In | AC4XQE 31A881 ΒΗ3-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 Υδραυλικός σύνδεσμος Αρσενικό 1/2 In | AC4XQF 31A882 ΒΗ4-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/4 σε | AC4XQG 31A883 ΒΗ6-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1 σε | AC4XQH 31A884 ΒΗ8-611000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
PARKER H1-63 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑτσάλι-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER SH3-63 Hydraulic Coupler Αρσενικό 3/8 In
€78.63 /μονάδα