Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER RF-251-6HB Quick Coupler, 1/4 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VUE 30N180

PARKER RF-251-6HB Quick Coupler, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 300 Psi, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VUE Μοντέλο: RF-251-6HBΣταυρός: 30N180
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
€9.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Μέγεθος Barb3 / 8 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΜάνικα
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Τύπος ανταλλαγήςTru-Flate
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
ΕπιμετάλλωσηΕπένδυση νικελίου στο ατσάλινο μανίκι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1058
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜάνικα μέσα Dia.Μέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
PARKER RF-251-4HB Quick Coupler, 1/4 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VUA 30N176 RF-251-4HB1 / 4 "1 / 4 "Μάνικα1 / 4 "--€9.52
Γρήγορη σύζευξη PARKER RF-371-6FP, μέγεθος 3/8 ιντσών, υψηλή ροή | BX4MFB RF-371-6FP-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Γυναίκα€75.03
RFQ
PARKER RF-371-6PL Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος 3/8 ιντσών, υψηλή ροή | BX4MFC RF-371-6PL-3 / 8 "Πιέστε Lok Hose Barb3 / 8 "--€78.08
RFQ
PARKER RF-371-6MP Quick Coupling, NPTF 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | BX4MFD RF-371-6MP-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "Άντρας€76.42
RFQ
PARKER RF-371-8MP Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | BX4MFE RF-371-8MP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Άντρας€79.72
RFQ
Γρήγορη σύζευξη PARKER RF-371-8FP, μέγεθος 3/8 ιντσών, υψηλή ροή | BX4MFF RF-371-8FP-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Γυναίκα€79.72
RFQ
PARKER RF-371-8PL Γρήγορη σύζευξη, μέγεθος 3/8 ιντσών, υψηλή ροή | BX4MFG RF-371-8PL-3 / 8 "Πιέστε Lok Hose Barb1 / 2 "--€78.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER RF-251-6HB Quick Coupler, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 300 Psi, ορείχαλκος
€9.52 /μονάδα