Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER RDH103S50 Βαλβίδα ανακούφισης διαφορικής περιοχής άμεσης δράσης, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 Βαλβίδα ανακούφισης διαφορικής περιοχής άμεσης δράσης, 20 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PYG Μοντέλο: RDH103S50Cross Ref: 4UA87
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
€88.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης
Τύπος προσαρμογήςΡύθμιση βίδας
Ρυθμός ροής20 Gal / λεπτό
Μέγιστη. Ροή20 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM20
Μέγιστη. Πίεση εισόδου5500 psi
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)5000 Psi
Μέγιστη. Ιξώδες45-2000 SSU
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση5000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας.-45 Deg έως 132 Deg C
Εύρος πίεσης500-5000 Ψη
Ονομαστική ροή20 Gpm
Υλικό σφραγίδαςD-ring
Ευαισθησία589 ανά στροφή Psi
Υλικό βαλβίδωνΑτσάλι
Τύπος βαλβίδαςΑνακούφιση διαφορικής περιοχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ανακουφιστική βαλβίδα άμεσης δράσης σχεδιασμένη για αποτελεσματικό έλεγχο της πίεσης σε εφαρμογές γρήγορης απόκρισης και διαλείπουσας λειτουργίας, όπως πέδηση κινητήρα, ανακούφιση θυρών και ταλάντευσης και εργασίες κοπής ακίδας πίεσης
    • Διαθέτει σχεδίαση διαφορικής περιοχής γρήγορης δράσης για εξασφάλιση ροών ρευστού μεγάλου όγκου
    • Εξοπλισμένο με μηχανικά στοπ για την εξάλειψη της στερεοποίησης του ελατηρίου
    • Οι σφαιρικοί σωλήνες παρέχουν χαμηλή διαρροή και χαμηλή εκπομπή
    • Εξωτερικά μέρη επιμεταλλωμένα με ψευδάργυρο για αντοχή στη διάβρωση
    • Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -50 έως 270 βαθμούς F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΡοήΘερμοκρασία λειτουργίας.Εύρος πίεσηςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
PARKER RDH083S50 Βαλβίδα ανακούφισης διαφορικής περιοχής άμεσης δράσης, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 Gal / λεπτό12 gpm-34 Deg έως 121 Deg C2000-5000 ΨηΑνακούφιση με διαφορική περιοχή άμεσης δράσης€100.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER RDH103S50 Βαλβίδα ανακούφισης διαφορικής περιοχής άμεσης δράσης, 20 gpm
€88.90 /μονάδα