Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER P-4-P Βύσμα 1/4 ίντσας Npt Pfa | AD2QFH 3TJP6

PARKER P-4-P βύσμα 1/4 ίντσας Npt Pfa

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QFH Μοντέλο: P-4-PCross Ref: 3TJP6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€25.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
σύνδεσηNPT
Διάμετρος5 / 8 "
Μήκος0.84 "
ΥλικόPFA
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πίεση125 psi
Θερμ. Εύρος0 έως 350F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
Βύσμα PARKER F6TPL, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-πλαστικόςΚυνάρ-ΣωλήναςΒύσμα300 psi0 βαθμοί έως 275 βαθμοί F1€0.55
PARKER 1BLP1-316 Βύσμα από ανοξείδωτο ατσάλι A-lok 1/16 ίντσα | AF7GKZ 20YX68 1BLP1-3161 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 16 "A-LOK (R)Βύσμα16,800 psi-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F1€50.12
PARKER 2BLP2-B Plug Brass A-lok 1/8 ίντσες | AF7GLP 20YX82 2BLP2-Β1 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "A-LOK (R)Βύσμα3600 psi-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1€9.91
PARKER 2 FNZ-B Plug Brass Cpi Συμπίεση 1/8 ίντσες | AF7GRY 20YZ09 2 FNZ-B1 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "Συμπίεση CPI (TM)Βύσμα3600 psi-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F1€9.42
PARKER 59CA-4 Plug, Brass, NPTF, OD Tube 1/4 Inch, 7/16-24 Threading Size, 25 PK | CP2DNV 6LG97 59CA-4-----Βύσμα--25€136.75
PARKER 59CA-6 Plug, Brass, NPTF, OD Tube 3/8 Inch, 9/16-24 Threading Size, 25 PK | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----Βύσμα--25€181.07
PARKER FB8TPL Fractional Plastic Plug, PDVF, Push-Fit, 1/2 Inch Tube OD, Μαύρο | CT7JBR 791D03 FB8TPL-----Βύσμα--1€5.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER P-4-P βύσμα 1/4 ίντσας Npt Pfa
€25.57 /μονάδα