Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER N31461091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 2 Way 3/4 Inch Inlet | AC9AWB 3FEN1

PARKER N31461091 Βαλβίδα Air Pilot 2 Way είσοδος 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AWB Μοντέλο: N31461091Cross Ref: 3FEN1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€609.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πιλότου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος / Επιστροφή αέρα
Συντελεστής όγκου9.30
Cv8.2
Ύψος5.56 "
Μήκος4.07 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI140
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)από 0 έως 125
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων2
Πιλοτικό μέγεθος θύρας NPT (In.)1/4
Πιλοτική πίεση25
Μέγεθος θύρας3/4 είσοδος, 1 εξάτμιση
ΧαρακτηριστικάΚανονικά κλειστό
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓενικές εφαρμογές πνευματικών
ΚενόΕξωτερικός πιλότος
Πλάτος4.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8481200080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΎψοςΜήκοςΜέγεθος θύραςΠλάτοςΤιμή
PARKER N31431091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 2 Way 3/8 Inch Inlet | AC9AVZ 3FEM8 N314310913.604.78 "3.06 "3/8 είσοδος, 1/2 εξάτμιση3.31 "€408.06
PARKER N31441091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 2 Way 1/2 ίντσας είσοδος | AC9AWA 3FEM9 N314410913.804.78 "3.06 "1/2 είσοδος, 1/2 εξάτμιση3.31 "€402.95
PARKER N31471091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 2 Way 1 Inch Inlet | AC9AWC 3FEN2 N314710919.305.56 "4.07 "1 είσοδος, 1 εξάτμιση4.38 "€609.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER N31461091 Βαλβίδα Air Pilot 2 Way είσοδος 3/4 ιντσών
€609.05 /μονάδα