Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER N31441091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 2 Way 1/2 ίντσας είσοδος | AC9AWA 3FEM9

PARKER N31441091 Βαλβίδα Air Pilot 2 Way είσοδος 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AWA Μοντέλο: N31441091Cross Ref: 3FEM9
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
€402.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πιλότου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος / Επιστροφή αέρα
Συντελεστής όγκου3.80
Cv3.8
Ύψος4.78 "
Μήκος3.06 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI140
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)από 0 έως 125
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων2
Πιλοτικό μέγεθος θύρας NPT (In.)1/4
Πιλοτική πίεση25
Μέγεθος θύρας1/2 είσοδος, 1/2 εξάτμιση
ΧαρακτηριστικάΚανονικά κλειστό
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓενικές εφαρμογές πνευματικών
ΚενόΕξωτερικός πιλότος
Πλάτος3.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8481200080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΎψοςΜήκοςΜέγεθος θύραςΠλάτοςΤιμή
PARKER N31431091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 2 Way 3/8 Inch Inlet | AC9AVZ 3FEM8 N314310913.604.78 "3.06 "3/8 είσοδος, 1/2 εξάτμιση3.31 "€408.06
PARKER N31461091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 2 Way 3/4 Inch Inlet | AC9AWB 3FEN1 N314610919.305.56 "4.07 "3/4 είσοδος, 1 εξάτμιση4.38 "€609.05
PARKER N31471091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 2 Way 1 Inch Inlet | AC9AWC 3FEN2 N314710919.305.56 "4.07 "1 είσοδος, 1 εξάτμιση4.38 "€609.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER N31441091 Βαλβίδα Air Pilot 2 Way είσοδος 1/2 ιντσών
€402.95 /μονάδα