Καλάθι PARKER MBN50M40 Melt Blown Filter 20 gpm 50 Mic PK6 | AH8QCB 38XL57

PARKER MBN50M40 Melt Blown Filter Cart 20 gpm 50 Mic PK6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QCB Μοντέλο: MBN50M40Σταυρός: 38XL57

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€288.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα φίλτρου τήξης
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCFR-21
Διάμετρος2.437 "
Φίλτρασωματίδια
Ρυθμός ροής20.00 gpm
Ύψος40 "
Μέσα Dia.1"
Μέγιστη. Πίεση40 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΠολυπροπυλένιο
ζωή υπηρεσίαΑλλαγή στα 30 psid
ΥποκατηγορίαΣτερεά φυσίγγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4965
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)102.87
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία Micron: 50

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Ρυθμός ροήςΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΜικρόνιαPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER AVS5M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 5 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F56€63.96
PARKER AVS10M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 10 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F106€60.78
PARKER AVS20M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 20 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F206€60.78
PARKER AVS30M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 30 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F306€61.25
PARKER AVS75M10 Melt Blown Cartridge 5 Gpm 75 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 gpm10 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F756€57.79
PARKER AVS5M20 Melt Blown Cartridge 10 Gpm 5 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F56€129.99
PARKER AVS10M20 Melt Blown Cartridge 10 Gpm 10 Micron - Πακέτο 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 gpm20 "1-1 / 16 "Κασέτα φίλτρου τήξης35 psi140 βαθμοί F106€124.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER MBN50M40 Melt Blown Filter Cart 20 gpm 50 Mic PK6
€288.75 /πακέτο