PARKER M315-4201 Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Bronze, 1 Inch Size Sipe Pipe, FNPT, 6 έως 18 psi | CT7JNP 426J45

PARKER M315-4201 Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Bronze, 1 Inch Size Sipe Pipe, FNPT, 6 to 18 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7JNP Μοντέλο: M315-4201Cross Ref: 426J45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,139.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική βαλβίδα ελέγχου σφαιρών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.46
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PARKER 105868 Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, 1/2 Inch Size Pipe Size, FNPT, 8 έως 20 psi | CT7JNN 426J46 105868€3,273.07
PARKER M314-2201 Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Bronze, 1/2 Inch Size Sipe Pipe, FNPT, 8 έως 20 psi | CT7JNQ 426J43 M314-2201€2,857.79
PARKER M314-3201 Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Bronze, 3/4 Inch Size Sipe Pipe, FNPT, 8 έως 20 psi | CT7JNR 426J44 M314-3201€2,862.55
PARKER 106053 Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Inox, 1 Inch Size Pipe Size, FNPT | CT7JNT 426J48 106053€3,907.81
PARKER 106052 Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Inox, 1 Inch Size Pipe Size, FNPT | CT7JNU 426J47 106052€3,428.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER M315-4201 Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Bronze, 1 Inch Size Sipe Pipe, FNPT, 6 to 18 psi
€3,139.33 /μονάδα