Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER M05442443 Μη αυτόματη βαλβίδα In-line 1/2 Npt 3 Way | AC9ATT 3FEG1

PARKER M05442443 Χειροκίνητη βαλβίδα In-line 1/2 Npt 3 Way

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ATT Μοντέλο: M05442443Cross Ref: 3FEG1
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
€1,331.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΜοχλός / Σύλληψη
Τύπος βαλβίδας αέρα3-way, 2-position
Υλικό σώματοςΧαλκί
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM5.2
Συντελεστής όγκου5.1
σύνδεσηNPT
Μέγιστη. Πίεση215 psi
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος10 "
συνολικό πλάτος8"
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-15 βαθμούς έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3468
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8482200080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςCFMΣυντελεστής όγκουΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PARKER 404211000 Μηχανικός κύλινδρος βαλβίδας 1/8 Npt 3 Way | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Ρολό / ελατήριοΑλουμίνιο1 / 8 "32 βαθμοί έως 175 βαθμοί F-0.2150 psi€213.15
PARKER 404311000 Χειροκίνητη βαλβίδα Tripper 1/8 Npt 3 Way | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1-Way Tripper / ΆνοιξηΑλουμίνιο1 / 8 "32 βαθμοί έως 175 βαθμοί F-0.2150 psi€223.16
PARKER 404811000 Χειροκίνητη εναλλαγή βαλβίδας 1/8 Npt 3 Way | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Εναλλαγή / ΆνοιξηΑλουμίνιο1 / 8 "32 βαθμοί έως 175 βαθμοί F-0.2150 psi€223.56
PARKER 404411000 Χειροκίνητη Βαλβίδα Ελέγχου Αέρα, 3-Way 2-Position, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Κουμπί / ΆνοιξηΑλουμίνιο1 / 8 "32 βαθμοί έως 175 βαθμοί F-0.2150 psi€217.51
PARKER 404711000 Χειροκίνητος μοχλός βαλβίδας 1/8 Npt 3 Way | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Μοχλός / ελατήριοΑλουμίνιο1 / 8 "32 βαθμοί έως 175 βαθμοί F-0.2150 psi€235.46
PARKER 404111000 Χειροκίνητο έμβολο βαλβίδας 1/8 Npt 3 Way | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Έμβολο / ελατήριοΑλουμίνιο1 / 8 "32 βαθμοί έως 175 βαθμοί F-0.2150 psi€190.31
PARKER 414111000 Χειροκίνητο έμβολο βαλβίδας 1/8 Npt 4 Way | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Έμβολο / ελατήριοΑλουμίνιο1 / 8 "32 βαθμοί έως 175 βαθμοί F-0.2150 psi€231.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER M05442443 Χειροκίνητη βαλβίδα In-line 1/2 Npt 3 Way
€1,331.65 /μονάδα