PARKER L6959921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1 / 4 ίντσες 120v | AC9AXP 3FET9

PARKER L6959921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1/4 ίντσας 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AXP Μοντέλο: L6959921153Cross Ref: 3FET9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,031.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΚλειστό
Συντελεστής όγκου12
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMAΝΕΜΑ 1, 12
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος4.5 "
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εύρος πίεσης35 έως 145 psi
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.37
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
PARKER L6653921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 μοίρες έως 125 μοίρες. φά4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€1,773.50
PARKER L6653921149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 3/8 ιντσών, 24 VDC, Plug-In | AC9AYU 3FEX1 L66539211490 βαθμοί έως 125 βαθμοί F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,715.82
PARKER L6658921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 βαθμοί έως 125 βαθμοί F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,795.61
PARKER L6658921149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 1 ίντσα, 24 VDC, θύρα αμαξώματος | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 βαθμοί έως 125 βαθμοί F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€2,863.36
PARKER L6958921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 βαθμοί έως 125 βαθμοί F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,031.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L6959921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1/4 ίντσας 120v
€3,031.72 /μονάδα