PARKER L6658921149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 1 ίντσα, 24 VDC, θύρα αμαξώματος | AC9AZB 3FEX8

PARKER L6658921149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 1 ίντσα, 24 VDC, θύρα αμαξώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AZB Μοντέλο: L6658921149Cross Ref: 3FEX8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,863.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΚλειστό
Συντελεστής όγκου11.3
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMAΝΕΜΑ 1, 12
συνολικό ύψος6.65 "
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος3"
ΠαράκαμψηΚλείδωμα
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1 "NPT
Μέγεθος σωλήνα1"
Εύρος πίεσης35 έως 145 psi
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο σχεδιασμός μειώνει τη συντήρηση και την εγκατάσταση και μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας
    • Η κατασκευή βαρέως τύπου και χωρίς καλωδιώσεις εξοικονομεί κόστος υδραυλικών εγκαταστάσεων
    • Τα NEMA 1 & 12 ταξινομούνται και συμμορφώνονται με τα πρότυπα CSA & UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
PARKER L6959921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1 / 4 ίντσες 120v | AC9AXP 3FET9 L69599211530 βαθμοί έως 125 βαθμοί F126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,031.72
PARKER L6653921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 μοίρες έως 125 μοίρες. φά4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€1,773.50
PARKER L6653921149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 3/8 ιντσών, 24 VDC, Plug-In | AC9AYU 3FEX1 L66539211490 βαθμοί έως 125 βαθμοί F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,715.82
PARKER L6658921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 βαθμοί έως 125 βαθμοί F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€2,795.61
PARKER L6958921153 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 βαθμοί έως 125 βαθμοί F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,031.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L6658921149 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 1 ίντσα, 24 VDC, θύρα αμαξώματος
€2,863.36 /μονάδα