Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER L269CA-6-4 Elbow 90 Συμπίεση ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου x M 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKQ 5KNF2

PARKER L269CA-6-4 Ebow 90 Low Lead Brass Compression x M 3/8in x 1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HKQ Μοντέλο: L269CA-6-4Cross Ref: 5KNF2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€14.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγεθος νήματος συμπίεσης9 / 16-24
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x MNPT
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συγκρότημα παξιμαδιών / μανικιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
PARKER 10MSEL6N-B Elbow 90 Brass A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-ΒΟρείχαλκος7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F5 / 8 "€70.11
PARKER 10-8 CBZ-B Elbow 90 Brass Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-ΒΟρείχαλκος7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F5 / 8 "€58.00
PARKER 8-8 CLO-S Elbow 90 Ψευδάργυρος χάλυβας M x Orfs 1 / 2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SΕπιχρυσωμένος χάλυβας-MNPT x ORFS6000 psi--30 έως 250 βαθμούς F1 / 2 "€23.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L269CA-6-4 Ebow 90 Low Lead Brass Compression x M 3/8in x 1/4in
€14.71 /μονάδα