Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 10-8 CBZ-B Elbow 90 Brass Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWH 1PZX9

PARKER 10-8 CBZ-B Ebow 90 Brass Cpi x M 5/8in x 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZWH Μοντέλο: 10-8 CBZ-BCross Ref: 1PZX9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€58.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης7 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος15 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση3100 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
PARKER 10MSEL6N-B Elbow 90 Brass A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-ΒΟρείχαλκος7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F5 / 8 "€70.11
PARKER 8-8 CLO-S Elbow 90 Ψευδάργυρος χάλυβας M x Orfs 1 / 2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SΕπιχρυσωμένος χάλυβας-MNPT x ORFS6000 psi--30 έως 250 βαθμούς F1 / 2 "€23.74
PARKER L269CA-6-4 Elbow 90 Συμπίεση ορείχαλκου χαμηλού μολύβδου x M 3 / 8in x 1 / 4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου9 / 16-24Συμπίεση x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 8 "€14.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 10-8 CBZ-B Ebow 90 Brass Cpi x M 5/8in x 1/2in
€58.00 /μονάδα