Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Συγκόλληση Πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Πράσινη 50 πόδια | AC3QVQ 2VKX8

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Σωλήνωση συγκόλλησης από πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος πράσινο 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3QVQ Μοντέλο: HUFR-8-090-GN-0050Cross Ref: 2VKX8
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
€14.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση συγκόλλησης
Πίεση ριπής475 psi
ΧρώμαΠράσινο
ΣκληρότηταΑκτή Α 98
Μέσα Dia.0.320 "
Μήκος50ft.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 180 F
ΧαρακτηριστικάMicroWeld (TM)
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.09 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)51.82
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Συγκόλληση Πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Πράσινη 50 πόδια | AC3QUZ 2VKV4 HUFR-4-045-GN-0050525 PSI0.160 "175 psi1 / 4 "0.045 "€5.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Σωλήνωση συγκόλλησης από πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος πράσινο 50 πόδια
€14.67 /μονάδα