Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Συγκόλληση Πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Πράσινη 50 πόδια | AC3QUZ 2VKV4

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Σωλήνωση συγκόλλησης από πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος πράσινο 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QUZ Μοντέλο: HUFR-4-045-GN-0050Cross Ref: 2VKV4
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
€5.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση συγκόλλησης
Πίεση ριπής525 PSI
ΧρώμαΠράσινο
ΣκληρότηταΑκτή Α 98
Μέσα Dia.0.160 "
Μήκος50ft.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 180 F
ΧαρακτηριστικάMicroWeld (TM)
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.045 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Συγκόλληση Πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος Πράσινη 50 πόδια | AC3QVQ 2VKX8 HUFR-8-090-GN-0050475 psi0.320 "160 psi1 / 2 "0.09 "€14.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Σωλήνωση συγκόλλησης από πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος πράσινο 50 πόδια
€5.18 /μονάδα