Σύστημα φίλτρου λαδιού PARKER GT410C | AE8QYC 6F582

PARKER Σύστημα φίλτρου λαδιού GT410C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QYC Μοντέλο: GT410CΣταυρός: 6F582

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,657.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό σύστημα φιλτραρίσματος
Ενισχυτές3.0
Διαφορική πίεση25 PSI
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Ύψος8.25 "
Μήκος15 11 / 16 "
Μέγιστη. Ροή4 GPM
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού16000 SUS
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.120 F
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Κινητήρας HP1/4
Τύπος αντλίαςGeroter
Βαλβίδα εκτόνωσηςΕνσωματωμένο
Τάση115 VAC
Πλάτος7 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.78
Ύψος πλοίου (cm)52.32
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο εισαγωγής (10 μικρά)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σύστημα φίλτρου λαδιού GT410C
€2,657.47 /μονάδα