PARKER G2P5-Q Filter Bag, 25 Microns | AD8ZXU 4NVG2

PARKER G2P5-Q Filter Bag, 25 Microns

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZXU Μοντέλο: G2P5-QCross Ref: 4NVG2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€290.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τσάντα
Περιοχή (Square-Ft.)4.50
Βασικό υλικόΠιλήματα
Τύπος κολάρουΔαχτυλίδι
Διάμετρος7"
Μέγεθος φίλτρου2
φινίρισμαΤζαμαρία
Ύψος31.5 "
Μήκος31.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Ροή160 GPM
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μικρόνια5
ΜειώνειΣωματίδια
Δαχτυλίδι ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Στυλ ραφήςΣυγκολλημένος
ΧαρακτηριστικάΑφαίρεση σωματιδίων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1645
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ5911900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΠεριοχή (Square-Ft.)Μέγεθος φίλτρουΔαχτυλίδι ΥλικόΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήPkg. Ποσ.Τιμή
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE1-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€166.79
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE5-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€160.44
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE10-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€166.78
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE25-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€158.68
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE50-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€158.68
Σακούλα φίλτρου PARKER G1PE200-Q, Μέγεθος 1 ίντσας | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Πολυεστέρας17.5 "17.5 "Πολυεστέρας80 GPM10€165.83
Σακούλα φίλτρου PARKER G2PE5-Q, μέγεθος 2 ιντσών, 100 μικρά | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502Πολυεστέρας31.5 "31.5 "Πολυεστέρας160 GPM10€226.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER G2P5-Q Filter Bag, 25 Microns
€290.88 /πακέτο