Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κασέτα φίλτρου τραύματος PARKER E23R30, μήκους 30 ιντσών, βαθμολογία 5 Micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας | AH8QCH 38XL63

PARKER Κασέτα φίλτρου τραύματος E23R30, μήκους 30 ιντσών, βαθμολογία 5 Micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8QCH Μοντέλο: E23R30Σταυρός: 38XL63
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
€337.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα φίλτρου εγχόρδων
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCFR-21
Τύπος πυρήναΚονσερβοποιημένος χάλυβας
Διάμετρος2.437 "
Φίλτρασωματίδια
Υλικό φίλτρουΒαθμός Rayon FDA
Ρυθμός ροής5 GPM ανά 10 ίντσες
Ύψος30 "
Μέσα Dia.1"
Μήκος30 "
Μέγιστη. Πίεση40 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΤεχνητό μετάξι
Μικρόνια5 Micron
Εκτός Dia.2-7 / 16 "
Υλικό σφραγίδαςΧωρίς φλάντζα
ζωή υπηρεσίαΑλλαγή στα 30 psid
ΥποκατηγορίαΚασέτες με χορδή και κουβέρτες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)77.72
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία Micron: 5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΕκτός Dia.ΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηPkg. Ποσ.Τιμή
Φυσίγγιο φίλτρου πληγής PARKER T8R20A, μήκους 20 ιντσών, βαθμολογία 100 micron, πολυπροπυλένιο | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "20 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων20 "-6€150.45
Κασέτα φίλτρου πληγής PARKER 8R30, μήκους 30 ιντσών, βαθμολογία 100 micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronΒαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "30 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων30 "-6€200.12
PARKER 10R20 String Wound Cartridge 12 Gpm 75 Micron - Πακέτο 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Βαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας12 GPM2.5 "20 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων--6€138.48
Κασέτα φίλτρου πληγής PARKER 8R20, μήκους 20 ιντσών, βαθμολογία 100 micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronΒαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "20 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων20 "-6€145.75
Κασέτα φίλτρου πληγής PARKER 8R10, μήκους 10 ιντσών, βαθμολογία 100 micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronΒαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "10 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων10 "-6€94.00
PARKER 10R20A String Wound Cartridge 12 Gpm 75 Micron - Πακέτο 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Βαμβάκι και πολυπροπυλένιο πυρήνα12 GPM2.5 "20 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων--6€157.05
Κασέτα φίλτρου πληγής PARKER M23R10A, μήκους 10 ιντσών, βαθμολογία 5 micron, πολυπροπυλένιο | AB2EVH 1LPF2 M23R10Α5 MicronΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "10 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων10 "35 psi6€81.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κασέτα φίλτρου τραύματος E23R30, μήκους 30 ιντσών, βαθμολογία 5 Micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας
€337.61 /πακέτο