Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER CV-1-6666 Βαλβίδα αντεπιστροφής, σώμα PTFE, Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών, Ενσωματωμένος μηχανισμός | AE7BQN 5WRK3

PARKER CV-1-6666 Βαλβίδα αντεπιστροφής, Σώμα PTFE, Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών, Ενσωματωμένος μηχανισμός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BQN Μοντέλο: CV-1-6666Cross Ref: 5WRK3
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
€564.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςPARFLARE
Πίεση ρωγμών0.25 έως 0.75 psig
Μήκος4"
ΥλικόPTFE
Μέγιστη. Θερμ.Περιβάλλον: 50 βαθμοί έως 212 βαθμοί F, ρευστό: 50 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
συνολικό ύψος1 15 / 64 "
Μέγεθος3 / 8 "
Υλικό ελατηρίουPTFE
Πλάτος1 15 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για την πρόληψη της αντίστροφης ροής επεξεργασμένων υγρών και παρέχει την ικανότητα να χειρίζεται εφαρμογές ημιαγωγών υψηλής καθαρότητας, αερίου και εξαιρετικά καθαρού νερού
    • Εξοπλισμένο με κατεργασμένο ελατήριο PTFE για ελάχιστη αντίθλιψη και χαμηλή πίεση ρωγμής
    • Διαθέτει γυαλισμένη επιφάνεια σφράγισης γλώσσας και αυλακιού για βέλτιστη προστασία από διαρροές από ρύπους, λάδι και νερό
    • Μειώνει τον χώρο τοποθέτησης και το συνολικό κόστος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Temp λειτουργίας.συνολικό ύψοςΤιμή
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Βαλβίδα ελέγχου, Push-to-Connect, 5 psi Πίεση ρωγμής, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05ΚυνάρΚυνάρ--300 psi150 βαθμοί F-17.8 βαθμούς Γ-€26.09
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CPH104P, Ρυθμός ροής 8 Gal/min | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€82.61
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CVH081P, Ρυθμός ροής 10 Gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.13
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CVH103P, 16 Gal/min Ρυθμός ροής | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.05
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€18.87
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€19.28
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€20.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER CV-1-6666 Βαλβίδα αντεπιστροφής, Σώμα PTFE, Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών, Ενσωματωμένος μηχανισμός
€564.99 /μονάδα