Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER CAP024S Super Coil, 5/8 ιντσών, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1

PARKER CAP024S Super Coil, 5/8 ιντσών, 24 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DAN Μοντέλο: CAP024SCross Ref: 4DMK1
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
€71.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρα
Τύπος πηνίουισχυρός
Current RatingΗ 1.17
Τάση Εισόδου24 VDC
Κατανάλωση ενέργειας28 W
Αντίσταση20.6 Ohm
ΛήξηΔιπλό φτυάρι
Τάση24 VDC
Ισχύς28 W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει αριθμός βαλβίδας (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤάση ΕισόδουΚατανάλωση ενέργειαςΑντίστασηΤάσηΤιμή
PARKER CAP115C Super Coil, 5/8 Inch, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8 CAP115CΗ 0.26115 VAC28 W417 Ohm115 VAC€125.61
PARKER CAP012L Super Coil, 5/8 ιντσών, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2 CAP012LΗ 2.3312 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC€70.42
PARKER CAP024L Super Coil, 5/8 ιντσών, 24 VAC | AD7DAQ 4DMK3 CAP024LΗ 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€74.48
PARKER CCS115D Super Coil, 1/2 ίντσας, 115 VAC | BN2KFC CCS115DΗ 0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC€110.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER CAP024S Super Coil, 5/8 ιντσών, 24 VAC
€71.60 /μονάδα