Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B53E Quick Coupler, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, 300 Psi, ορείχαλκος | AC4VTU 30N170

PARKER B53E Quick Coupler, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, 300 Psi, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VTU Μοντέλο: B53EΣταυρός: 30N170
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
€38.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςARO
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος3 / 8-18 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
PARKER B50-5BP Quick Coupling, Push to Connect, Brass, 300 Psi | AC4VTP 30N166 Β50-5ΒΡΠιέστε Lok Hose BarbΠιέστε---€42.09
PARKER B52 Quick Coupler, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, 300 Psi, ορείχαλκος | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας€30.56
PARKER B52E Quick Coupling, Brass, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168 B52ENPTF(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας€36.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B53E Quick Coupler, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, 300 Psi, ορείχαλκος
€38.01 /μονάδα