PARKER Σειρά 50, Quick Coupl


Φίλτρα
Μέγεθος Barb: 3 / 8 " , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Μέγεθος σώματος: 1 / 4 " , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 3 / 8 " , Τύπος ανταλλαγής: ARO , Τύπος κλειδώματος: Μπάλες κλειδώματος , Τύπος κλειδώματος: Μανίκι , Υλικό: Ορείχαλκος , Μέγιστη. Ροή: 25 cfm , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 300 psi , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: Νιτρίλιο , Σφραγίδες: Νιτρίλιο , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Τύπος βαλβίδας: Σωληνοειδής
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
B52E
NPTF(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας€36.59
B
B53E
NPTF(ΣΤ) ΝΡΤ3 / 8 "3 / 8-18 "Γυναίκα€38.01
A
B52
NPTF(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας€30.56
C
Β50-5ΒΡ
Πιέστε Lok Hose BarbΠιέστε---€42.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;